Beli freon r22 refrigerant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Chemours Refrigerant
    BARU
    Mulai

    Rp3.799.900

    Chemours Refrigerant
    Deskripsi:
    Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
  2. HONEYWELL Refrigerant
    BARU
    Mulai

    Rp3.099.900

    HONEYWELL Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon yang memiliki ODP (Ozon Depletion Potential) = 0, merupakan freon pengganti R502 dan R22 untuk rentang suhu yang luas, digunakan untuk suhu rendah dan suhu menengah pada sistem pendinginan komersial
    atribut:
    • Flamability: Low
  3. Daikin Refrigerant
    Mulai

    Rp2.699.900

    Daikin Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon R32 Original Daikin isi Nett 3kgBerat dus dan tabungnya jadi total 6 kilo
    atribut:
    • Flammability: Low
  4. DUPONT Refrigerant
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DUPONT Refrigerant
    atribut:
    • Net Weight (kg): 11.35
  5. Non Brand Refrigerant
    Mulai

    Rp3.099.900

  6. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  7. Nagata Pel Debu (Lobby Duster)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

  8. MUELLER-XINGRONG Refrigerant
    Mulai

    Rp1.899.900

    MUELLER-XINGRONG Refrigerant
    Deskripsi:
    MXR Type R-410A is the leading HFC refrigerant for replacing R-22 in positive displacement residential and light commercial air-conditioning and heat pump systems. It has higher cooling capacity and significantly higher pressure than R-22 and should be used only in systems specifically designed for MXR410A. Freon berbahan Difluoromethane dan Pentafluoroethane, biasa digunakan untuk AC rumah, tempat umum, dan sistem pemompaan panas pada saluran HVAC
    atribut:
    • Lubricant Recommendation: POE
  9. KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp34.900

    KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  10. Entalpia Refrigerant
    Mulai

    Rp22.900

    Entalpia Refrigerant
    Deskripsi:
    Entalpia Europe R32 RefrigerantLawan suhu panas dengan Entalpia Europe Indonesia Refrigerant, solusi pendinginan tingkat tinggi untuk berbagai kebutuhan. Dirancang untuk memberikan kinerja optimal, refrigeran ini cocok untuk aplikasi AC mobil, pendingin komersial, dan berbagai sistem pendingin lainnya.Keunggulan Produk:Efisiensi tinggi dalam sistem pendingin rumah tangga dan komersial.Aman untuk lingkungan tanpa mengorbankan daya pendingin.Kompatibel dengan berbagai sistem pendingin.*Kemurnian dan isi dijamin oleh Entalpia Europe Indonesia Official Store
  11. BAILIAN Refrigerant
    Mulai

    Rp2.399.900

    BAILIAN Refrigerant
    Deskripsi:
    Freon R134a ,telah diakui secara internasional sebagai salah satu refrigerant terbaik untuk menggantikan R-12, tidak mengandung atom klorin, tidak akan merusak lapisan ozon, dengan kinerja yang sangat baik untuk keamanan (tidak terbakar, non-ledakan, tidak beracun, tidak tidak memiliki stimulasi dan korosi); R134A telah banyak digunakan sebagai freon AC mobil, pendingin komersial, dan juga telah digunakan dalam bidang kedokteran, pestisida, kosmetik dan pembersih.
    atribut:
    • Packaging (kg): 13.6
    • Flamability: Low
    • Color: Green
  12. Showa Refrigerant Refrigerant
    Mulai

    Rp149.900

    Showa Refrigerant Refrigerant
    atribut:
    • Size (kg): 1
  13. Tanaka Refrigerant
    Mulai

    Rp319.900

  14. SKF Pulleys 3SPZ
    Mulai

    Rp529.900

    SKF Pulleys 3SPZ
    Deskripsi:
    Wedge belt pulleys are designed to be used with wedge belts. They are available with one or several grooves, enabling multiple belts to run in parallel. The pulleys are easily mounted on the shafts using the appropriate taper bushings.
    atribut:
    • Bore Max (mm): 50
    • Bore Min (mm): 14
    • Bushing Number: 2012
    • Material: Cast Iron
    • Number of Grooves: 3
    • Outside Diameter (mm): 129
    • Pitch Diameter (mm): 125
    • Pulley Type: 2
    • Section: SPZ
    • Width, Total (mm): 40
  15. Tasco Charge Hose R22/R12/R502 1/4 Single Item (Selang Freon)
    Mulai

    Rp339.900

    Tasco Charge Hose R22/R12/R502 1/4 Single Item (Selang Freon)
    Deskripsi:
    For R22, R12, R502
    atribut:
    • Outer Diameter (φmm): 11
    • Connector Diameter: 1/4 flare female x 1/4 flare female (with worm push)
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Regular Pressure (MPa): 5.5
    • Corresponding refrigerant type: For R22, R12, R502
  16. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  17. KIT Car Wax Original Light Paste Polish (Pengkilap/Pelindung Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

    KIT Car Wax Original Light Paste Polish (Pengkilap/Pelindung Mobil)
    Deskripsi:
    Kit Original Paste Wax New Formula mengandung Carnauba Wax. Efektif mengembalikan kilap cat mobil yang lama, kusam atau rusak sehingga tampak baru kembali. Menghilangkan goresan-goresan halus dan noda membandel atau jamur pada permukaan cat untuk mengembalikan warna cemerlang, dan memberikan perlindungan yang tahan lama. Kit Original Paste Wax New Formula dapat digunakan untuk semua jenis cat mobil, memberikan hasil yang lebih kilap, waxnya lebih lembut sehingga lebih mudah pemakaiannya dan hemat. Aturan Pakai : Poleskan Kit Orignal pada mobil yang bersih dan kering dengan menggerakkan pemutar pada sebagian kecil permukaan mobil. Biarkan kering sebentar. Lalu lap dengan kain bersih, kering dan lembut hingga bersih mengkilap. ulangi aturan pakai pada bagian mobil selanjutnya untuk mengkilapkan mobil secara menyeluruh. Untuk hasil terbaik : jangan digunakan dibawah terik matahari langsung. Permukaan mobil harus dalam keadaan dingin. Tidak dianjurkan untuk bahan vinyl, plastik metalik, decals, cat hitam pekat, atau panel kayu simulasi. Gunakan hanya pada mobil yang lebih tua.DEPKES RI PKD 20307010471
    atribut:
    • Size (g): 225
Daftar Harga freon r22 refrigerant Terbaru October 2026
Refrigerant RefrigerantRp499.900
Chemours RefrigerantRp3.799.900
HONEYWELL RefrigerantRp3.099.900
Daikin RefrigerantRp2.699.900
DUPONT RefrigerantRp2.799.900
Non Brand RefrigerantRp3.099.900
Morris RefrigerantRp559.900
Nagata Pel Debu (Lobby Duster)Rp199.900
MUELLER-XINGRONG RefrigerantRp1.899.900
KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)Rp34.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)